Schneider Electric - SKINNE 800A 5M IKKE UTTAK - KSA800ET450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 800 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480005572
Elnummer
1219790
Leverandørens varenummer
KSA800ET450
Typebeskrivelse
KSA800ET450
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
800 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
5000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm


