Schneider Electric - Sokkel 7035 f/ PLAZ H200 W1285 - NSYZZ2124G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 1285 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480726309
Elnummer
2491672
Leverandørens varenummer
NSYZZ2124G
Typebeskrivelse
NSYZZ2124G
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
1285 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
410 mm
Bredde for skapinnbygging:
1250 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja


