Schneider Electric - Sokkel rundst m/bl. term. 2CO - RUZC2M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119403214
Elnummer
4169167
Leverandørens varenummer
RUZC2M
Typebeskrivelse
4169167
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
38 mm
Høyde:
75 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
27 mm
Sokkel rundst m/bl. term. 2CO


