Schneider Electric - Sokkelfront 100x1200 - NSYSPF12100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1300 kg
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126593
Elnummer
2494868
Leverandørens varenummer
NSYSPF12100
Typebeskrivelse
NSYSPF12100
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1300 kg
Bredde:
1200 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
1200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


