Schneider Electric - Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:40 mm - H:800 - 1 rad - NSYSUCR4080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133416
Elnummer
2493934
Leverandørens varenummer
NSYSUCR4080
Typebeskrivelse
NSYSUCR4080
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
40 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


