Schneider Electric - Spacial SM / Spacial SF - Bakre festebraketter - NSYSMPFB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 73,3 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132136
Elnummer
2494843
Leverandørens varenummer
NSYSMPFB
Typebeskrivelse
NSYSMPFB
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
73,3 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


