Schneider Electric - SPOLE D KONTAKTOR 400V LXD1V7 50/60HZ FOR D09-D38 TESYS - LXD1V7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 400...400 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110467963
Elnummer
4176648
Leverandørens varenummer
LXD1V7
Typebeskrivelse
4176648
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
400...400 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


