Schneider Electric - Strips selvklebende sett á 10 - NSYACCA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173196
Elnummer
6993786
Leverandørens varenummer
NSYACCA
Typebeskrivelse
6993786
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
0 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


