Schneider Electric - T-element 250A - KSA250DTC40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - T-kasse
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 250 A
Lengde - 0,165 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004254
Elnummer
1219647
Leverandørens varenummer
KSA250DTC40
Typebeskrivelse
KSA250DTC40
Modell / utførelse:
T-kasse
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
250 A
Lengde:
0,165 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
TEE 250 A


