Schneider Electric - TCSXCNAMUM3P USB programmeringskabel, 3m - TCSXCNAMUM3P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-programmeringsmaskin
Lengde - 3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480076633
Elnummer
4507695
Leverandørens varenummer
TCSXCNAMUM3P
Typebeskrivelse
4507695
Funksjon:
PLS-programmeringsmaskin
Lengde:
3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


