Schneider Electric - Terminal skinne 2x16 + 8x6mm2 - NSYRBL21686M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 10
Materiale - Kobber
Monteringsmetode - Direktemontering
Merkestrøm - 0 A
Skinnebredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480184024
Elnummer
2495562
Leverandørens varenummer
NSYRBL21686M
Typebeskrivelse
NSYRBL21686M
Antall tilkoblinger:
10
Materiale:
Kobber
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkestrøm:
0 A
Skinnebredde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Isolert montering:
Ja


