Schneider Electric - TERMOSTAT RTR-E 3545 NORW. +5 - +30 GR. SKJULT RATT - 172153545101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254108952
Elnummer
5491409
Leverandørens varenummer
172153545101
Typebeskrivelse
5491409
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
75 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
28 mm
Diameter:
0 mm


