Schneider Electric - Test adapter - gul - NSYTRAFTYE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534454
Elnummer
1234643
Leverandørens varenummer
NSYTRAFTYE
Typebeskrivelse
NSYTRAFTYE
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Gul
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


