Schneider Electric - THALASSA 7035 308X255X160 - NSYPLM3025G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 255 mm
Høyde - 308 mm
Dybde - 160 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480776434
Elnummer
2500891
Leverandørens varenummer
NSYPLM3025G
Typebeskrivelse
NSYPLM3025G
Bredde:
255 mm
Høyde:
308 mm
Dybde:
160 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
129 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
25 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
74 N


