Schneider Electric - THALASSA Sokkel 7035 750X320 - NSYZHPLA73G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 750 mm
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480777899
Elnummer
2491631
Leverandørens varenummer
NSYZHPLA73G
Typebeskrivelse
NSYZHPLA73G
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
750 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja


