Schneider Electric - Thorsman plugg med skrue, TPH 10x67mm, set av 20 - IMT39082

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Thorsman plugg med skrue, TPH 10x67mm, set av 20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 67 mm

  • Diameter på borehull - 10 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480302152

Elnummer

1357851

Leverandørens varenummer

IMT39082

Typebeskrivelse

Skrueplugger

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

67 mm

Diameter på borehull:

10 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Dybde på borehull:

70 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

Ja

Farge:

Andre

Med kant:

Ja

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

TPH - Pluggsortimentet omfatter veggplugger for krevende installasjoner. Nylonpluggen har et mykt yttersjikt av elastisk termoplast. Ytterskiktet fungerer som støtdemper og forbedrer også pluggens ytelse betydelig i betong og porøs mur. Sortimentet består av to ulike plugglengder: begge med Ø10mm. Den 110mm lange pluggen er godt egnet for gjennomstikksmontasje, mens den korte 67mm pluggen kan brukes til normal pluggmontering. Den lange pluggen har en spesialutformaet syrefast C5M-skrue med lengde 115mm. Den kortere pluggen levereres med eller uten skrue. Både 72mm og 115mm lange skruer kan levereres. Pluggene er godt anvendelig i betong, sten, lettbetong, Leca, hulltegl og massiv tegl. Fordeler: • Høye belastningsverdier • Enkel montering • Selvsentrerende skrueutforming • Varierende temperaturområde • Støtabsorberende utforming • Mykt ytterskjikt av termoplast som forhindrer rotasjon • Syrefast rustfri C5M-skrue med Torx T30 spor