Schneider Electric - Tidsrelè iRTB forsinket utkobl - A9E16066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO - 0 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480377426
Elnummer
1410172
Leverandørens varenummer
A9E16066
Typebeskrivelse
1410172
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO:
0 VA
Bryterkapasitet parallelle lysrør:
0 VA
Bryterkapasitet induktive lysrør:
0 VA
Høyde:
81 mm
Kontakten legger ut etter innstilt tid T.Tidsforsinkelsesreleer brukes for mindre systemer med automatisk
kontroll: ventilasjon, oppvarming, styring av persienner, rulletrapper,
pumper, belysning, signalsystemer, overvåkning osv.


