Schneider Electric - Tidsrelé med asymmetrisk blink 17,5mm 1s-100t relay utgang 12V AC/DC - RE17RLJU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480552717
Elnummer
4176647
Leverandørens varenummer
RE17RLJU
Typebeskrivelse
4176647
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
Ja
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
12...12 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
1
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
8 A
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.
RE17RLJU er et tidsrelé med asymmetrisk blinkfunksjon som aktiveres når forbindelsen til Y1 fjernes.
Tidsreléet forsynes med enten 12V AC eller DC.
Den maksimale belastning på kontaktsettet er 8A.
Tidsområdet kan fritt justeres innenfor et av de valgte 7 tidsområder med de 4 justeringsskruene på fronten.
Det øverste settet skruer stiller inn tidsperioden hvor utgangen er aktivert og det nederste settet skruer stiller pausetiden.
RE17RLJU har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen


