Schneider Electric - Tidsrelépulsfunksjon med 17,5 mm bred 1s-100t 1CO 8A 24VDC/24-240VAC relé utgang - RE17RHMU

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Tidsrelépulsfunksjon med 17,5 mm bred 1s-100t 1CO 8A 24VDC/24-240VAC relé utgang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480552700

Elnummer

4172508

Leverandørens varenummer

RE17RHMU

Typebeskrivelse

4172508

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,1...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

Ja

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

1

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RE17 serien er en kompakt serie tidsreléer for enkel montering på en DIN-skinne i en tavle.
Med en bredde på bare 17,5 mm. bruker den minimalt av den verdifulle plassen i tavlen og tidsreléets utforming gjør at det kan plasseres bak en avdekking i tavlefronten såfremt dette ønskes.
Det transparente frontdekselet beskytter tidsreléet mot støv og smuss og det er mulig å låse det for å beskytte mot utilsiktet justering av tidsreléet.

RE17RHMU er et tidsrelé med justerbar puls (one-shot) som aktiveres når tidsreléet spenningsettes.
Spenningen kan være 24VDC eller 24-240V AC.
Den maksimale belastning på kontaktsettet er 8A.

Tidsområdet kan fritt justeres med de 2 justeringsskruene på fronten innenfor et av de 7 valgte tidsområdene.

RE17RHMU har følgende tidsområder:
0,1-1 sekund
1-10 sekunder
6-60 sekunder
1-10 minutter
6-60 minutter
1-10 timer
10-100 timer

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen