Schneider Electric - TILKOBL.KLEMME INS40-160 28949 3 KLEMMER 2X25+2X16Q - 28949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303430289494
Elnummer
4321249
Leverandørens varenummer
28949
Typebeskrivelse
4321249
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Klemmer for lastbryter ComPacT INS100/160 for kabeltverrsnitt opp til 4x25mm2 pr fase-leveres i sett a 3stk-skrus på tilkoblingsfanene til bryteren. Tiltrekkningsmoment er 8Nm for innfesting av klemme til fane, og 3Nm for kabeltilkobling