Schneider Electric - tilleggsblokk iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - spole 130VAC 50/60Hz - 48VDC - A9C32316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 16 A
Matespenningsområde - 24...250 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480091933
Elnummer
4190683
Leverandørens varenummer
A9C32316
Typebeskrivelse
4190683
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
16 A
Matespenningsområde:
24...250 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
84 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
130...130 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
48...48 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
1600 W
Maks lysrørslast:
1300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
900 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
- Tidsforsinkelse
- Styring med trykknapper med lys
- Sentralisert styring + indikering
- Sentralisert styring i flere nivåer
-Trinnvis styring


