Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Toroid splittbar 120mm Vigirex - 50421

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Toroid splittbar 120mm Vigirex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0,25 A

  • Åpningsdiameter - 120 mm

  • Kalibrert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485433806

Elnummer

1610541

Leverandørens varenummer

50421

Typebeskrivelse

50421

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0,25 A

Åpningsdiameter:

120 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

4

Toroid, splittbar for Vigirex Jordfeilreleer. Diameter: 80mm lysåpning.
Spesiellt egnet for rehabilitering av eksisterende anlegg.