Utgått

Schneider Electric - Trafo 25VA 230-400V/24V - ABL6TS02B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trafo 25VA 230-400V/24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...400 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V

  • Reaktiv effekt - 25 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110880205

Elnummer

1280077

Leverandørens varenummer

ABL6TS02B

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...400 V

Sekundær spenningsområde 1:

24...24 V

Reaktiv effekt:

25 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

385...415 V

Primærspenningsområde 3:

0...0 V

Primærspenningsområde 4:

0...0 V

Primærspenningsområde 5:

0...0 V

Primærspenningsområde 6:

0...0 V

Primærspenningsområde 7:

0...0 V

Primærspenningsområde 8:

0...0 V

Primærspenningsområde 9:

0...0 V

Primærspenningsområde 10:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 2:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 3:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 4:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 5:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 6:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 7:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 8:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 9:

0...0 V

Sekundær spenningsområde 10:

0...0 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Relativ kortslutningsspenning Uk:

13,52 %

Bredde:

66 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

55 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Andre

Følgende karakteristikker indikerer bruksområdet for denne gjennomtestede serien av enkeltviklede transformatorer for standard applikasjoner 230/400V AC ± 15V inn. 12, 24, 115 eller 230V AC Monteres med 4 skruer