Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 4 HULL TOM XALD04 SCHNEIDER - XALD04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 4
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110114836
Elnummer
4303503
Leverandørens varenummer
XALD04
Typebeskrivelse
4303503
Antall kommandoposisjoner:
4
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
68 mm
Høyde:
166 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
ABS
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
53 mm


