Schneider Electric - Trykknapphode i plast med klar silikonhette, fjærretur og opphøyd trykflate i grønn farge - ZB5AP3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapphode i plast med klar silikonhette, fjærretur og opphøyd trykflate i grønn farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110906653

Elnummer

4303900

Leverandørens varenummer

ZB5AP3

Typebeskrivelse

ZB5AP3

Farge på knapp:

Grønn

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Løse trykknapper i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).