Utgått

Schneider Electric - TSXPSY3610M Strømfors 24VDC,50W, ikke isol - TSXPSY3610M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TSXPSY3610M Strømfors 24VDC,50W, ikke isol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type inngangsspenning - AC/DC

  • Utgangsspenning ved DC - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110725612

Elnummer

4500865

Leverandørens varenummer

TSXPSY3610M

Typebeskrivelse

4500865

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

24...24 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved DC:

5...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

0 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

2,7 A

Type utgangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

151,5 mm

Dybde:

160 mm

Premium PLS Strømfors 24VDC,50W, ikke isol