Utgått

Schneider Electric - Vakuumtrans, -1 til 0bar SAE 4 - XMLPM00GD2BF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vakuumtrans, -1 til 0bar SAE 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - -1...-1 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119624985

Elnummer

4307168

Leverandørens varenummer

XMLPM00GD2BF

Typebeskrivelse

4307168

Innkoblingstrykk:

-1...-1 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

-1000 hPa

Startinnstilling:

-1000...-1000 hPa

Utkoblingstrykk:

-1...-1 bar

Sluttinnstilling:

-1000...-1000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

3 bar

Bruddtrykk:

5 bar

Middels temperatur:

-15...125 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

-100000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Diameter:

26 mm

Dybde:

36 mm

Vakuumtransmitter -1 til 0 bar med SAE 7/16-20UNV-2B hun fluidforbindelse med FPM pakning og M12 elektrisk tilkobling. Output: 4-20mA. Max 3 bar, destruktionsTrykk 5 bar