Schneider Electric - VDIM48E011 Jordkabel S-One á 10 stk - 6990910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Nettverkskap
Monteringsmetode - Stikke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480145308
Elnummer
6990910
Leverandørens varenummer
6990910
Typebeskrivelse
6990910
Bruksområde:
Nettverkskap
Monteringsmetode:
Stikke
19” patchpanel 1U 24 porter, ubestykket for 24 S-One konnektorer. Leveres med Quick Fix hurtigfeste på begge sider som gjør at det enkelt kan frigjøres uten bruk av verktøy. Konnektorene sneppes fast i panelet og kan løsnes vha. inkludert verktøy. Leveres med 24 stk. lysgrå støvlokk, 4 etikettholdere, 1 kabelorganisator. Metallplaten er 1,2 mm, farge: mørk grå RAL 7016, plastdeler i PA66 GF20 eller PA6.
Støvdeksel med mulighet for fargekoding for S-One patchpaneler leveres i forpakning á 24 stk.
Etikettholder leveres som reservedel i forpakning á 4 stk.
Jordkabel med forklemte kabelsko leveres i forpakning á 10 stk.
Støvdeksel med mulighet for fargekoding for S-One patchpaneler leveres i forpakning á 24 stk.
Etikettholder leveres som reservedel i forpakning á 4 stk.
Jordkabel med forklemte kabelsko leveres i forpakning á 10 stk.