Schneider Electric - Veggfeste PrismaSeT G IP55-L1 LVS08391 - LVS08391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1900 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481868794
Elnummer
2443128
Leverandørens varenummer
LVS08391
Typebeskrivelse
LVS08391
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1900 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
1950 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7016


