Schneider Electric - Veggkonsoll KV35-1 - 5583016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 35...35 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880010258
Elnummer
1277532
Leverandørens varenummer
5583016
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
35...35 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Brakett for kanal og kjøleribber. 35mm sneppfeste for kanal.


