Schneider Electric - VENT. PLUGG M12 IP68 16l/h - NSYCAG12LPH1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 18,3 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166532
Elnummer
2492696
Leverandørens varenummer
NSYCAG12LPH1
Typebeskrivelse
NSYCAG12LPH1
Bredde for skapinnbygging:
18,3 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
18,3 mm
Høyde:
17,1 mm
Diameter:
11,5 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68


