Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX630-energimåling-jordfeilalarm-Micrologic 7.3EAL 570A 3p - C6337A570

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX630-energimåling-jordfeilalarm-Micrologic 7.3EAL 570A 3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 570 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 228...570 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481994325

Elnummer

4383014

Leverandørens varenummer

C6337A570

Typebeskrivelse

4383014

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

570 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

228...570 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Elektronisk vern for effektbryter ComPacT NSX630, Micrologic 7.3E 570A 3 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 7.3E er et svært fleksibelt elektronisk vern med med integrert energimåling, justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; 250 til 570A. Justering kortsluttning; 1,5 til 10 x I r. Justering momentan kortsluttning Ii; 1,5 til 12 x In. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkb ar opp til 1000mS.