Schneider Electric - WDE002046 Actassi montasjeboks 4x RJ45 - WDE002046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Utenpåliggende - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480527999
Elnummer
6950168
Leverandørens varenummer
WDE002046
Typebeskrivelse
6950168
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
4
RAL-nummer:
9010
Med plass til etikett:
Ja
Separat kabelavlastning:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
143 mm
Enhet høyde:
32 mm
Enhet dybde:
69 mm
Mål HxBxD:
- Liten boks: 32 x 69 x 93 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 143 mm


