Schneider Electric - WDE002392 Exxact svakstr.knapp 2K m/LED - WDE002392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gruppebryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Med belysning - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480207020
Elnummer
4523707
Leverandørens varenummer
WDE002392
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Modell / utførelse:
Gruppebryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Med belysning:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall poler:
2
Nominell spenning:
24 V
Merkestrøm:
0,4 A
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm


