Schneider Electric - WDE003484 Exxact term bimet 24V/romf a - WDE003484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 4 A
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480205200
Elnummer
5491557
Leverandørens varenummer
WDE003484
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
4 A
Farge:
Grå
Type spenningsforsyning:
24 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
0
Høyde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
17 mm
Diameter:
0 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W


