Schneider Electric - X- 60x200 Ral1023 - CSU08636209FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - X- 60x200 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 60 mm

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • Materiale - Stål

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481112316

Elnummer

1374780

Leverandørens varenummer

CSU08636209FS123

Typebeskrivelse

1374780

Kabelrenne høyde:

60 mm

Kabelrenne bredde:

200 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Andre

RAL-nummer:

1023

Stago - cross piece flat - 60x200 mm - steel - pre galvanized - RAL1023