Schneider Electric - XACB1215 Hengetablå tom 2X6hull+bunnmo - XACB1215

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XACB1215 Hengetablå tom 2X6hull+bunnmo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 12

  • Åpningens innerdiameter - 35 mm

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110665611

Elnummer

4306261

Leverandørens varenummer

XACB1215

Typebeskrivelse

4306261

Antall kommandoposisjoner:

12

Åpningens innerdiameter:

35 mm

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Passer for hovedstrømkrets:

Ja

Passer for styrestrømkrets:

Ja

HENGETABLÅ 12KN