Schneider Electric - XACB3291 HENGETABLÅ 2 POLET 2 2KW - XACB3291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A
Antall hastighetstrinn - 1
Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110470772
Elnummer
4306268
Leverandørens varenummer
XACB3291
Typebeskrivelse
4306268
Antall kommandoposisjoner:
2
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:
0 A
Antall hastighetstrinn:
1
Type gjennomførbare bevegelser:
Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Bredde:
85 mm
Høyde:
265 mm
Dybde:
74,5 mm


