Schneider Electric - XAPM2502 Montasjeboks sink 1X2 hull - XAPM2502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Blå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110312867
Elnummer
4306304
Leverandørens varenummer
XAPM2502
Typebeskrivelse
4306304
Antall kommandoposisjoner:
2
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
77 mm


