Utgått

Schneider Electric - XBKP61130G30E Forvalgsteller 48x48 24 VDC - XBKP61130G30E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBKP61130G30E Forvalgsteller 48x48  24 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 24...24 V

  • Frekvens inngangsspenning - 5000 Hz

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Bredde - 48 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110739855

Elnummer

4300630

Leverandørens varenummer

XBKP61130G30E

Typebeskrivelse

4300630

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

24...24 V

Frekvens inngangsspenning:

5000 Hz

Modell / utførelse:

Frontmontering

Bredde:

48 mm

Høyde:

48 mm

Antall tegn:

6

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nøyaktighetsklasse:

0

Effekttap:

3,6 W

Spenningstype:

DC

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Måleverk:

Digital

Med tilbakestillingsfunksjon:

Ja

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

2

Elektromekaniske eller elektroniske tellere for timetelling, stykktelling eller totaltelling. Teller på signaler fra både transistorer eller relekontakter.Rele- eller transistorutgang.LCD eller LED display (alternativt sånt et hjul som snurrer og snurrer