Utgått

Schneider Electric - XBTZGCHOK XBTGC 5,7 lås for I/O modul - XBTZGCHOK

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBTZGCHOK XBTGC 5,7 lås for I/O modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595864042626

Elnummer

4507686

Leverandørens varenummer

XBTZGCHOK

Typebeskrivelse

4507686

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

XBTGC 5,7" lås for I/O modul