Schneider Electric - XT7C40PC440 Kapgiv C-Blokk PNP NO+NC Plast - XT7C40PC440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 15 mm
Type bryterelement - Andre
Konstruksjonstype kapsling - Spesialutførelse
Matespenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110741810
Elnummer
4306939
Leverandørens varenummer
XT7C40PC440
Typebeskrivelse
4306939
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
15 mm
Type bryterelement:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Spesialutførelse
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
40 mm
Sensorens høyde:
117 mm
Sensorens lengde:
40 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
100 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten


