Schneider Electric - XVBL1M5 Blinklampe m/led 230 vac - XVBL1M5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Andre
Merkespenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110844627
Elnummer
4303701
Leverandørens varenummer
XVBL1M5
Typebeskrivelse
4303701
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Strømforbruk:
0,017 A
Effekt:
4 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED


