Utgått

Schneider Electric - XVDLS34 Kompl 45mm fast BA15d r?d - XVDLS34

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XVDLS34 Kompl 45mm fast BA15d r?d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 250 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110110685

Elnummer

4307181

Leverandørens varenummer

XVDLS34

Typebeskrivelse

4307181

Nominell spenning:

250 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Innbygning

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

Andre

Effekt:

7 W

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Miniatyr lyskolonner med 45 mm i diameter. Alle produktene har en høyde på 104 mm og fåes kun i komplette enheter.Leveres både med fast lys og med blitz funksjon.