Utgått

Schneider Electric - ZALVG6 Protected led blå 120 vac - ZALVG6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZALVG6 Protected led  blå 120 vac

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 48...120 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110115208

Elnummer

4303475

Leverandørens varenummer

ZALVG6

Typebeskrivelse

4303475

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

48...120 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Andre

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

48...120 V

Type feste:

Frontfeste

Bunnmonterte kontaktelementer og lampeelementer for bruk i XALD og XALK trykknappbokser.For knapper, vendere og lampehoder, klikk på linken XB5.