Schneider Electric - ZB5AS94412 Nødstopp m/nøkkel rød Ø40mm - ZB5AS94412

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB5AS94412 Nødstopp m/nøkkel rød Ø40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110135091

Elnummer

4307345

Leverandørens varenummer

ZB5AS94412

Typebeskrivelse

4307345

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Nøkkelopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Nødstopp. m/nøk. rø. tri.act