Schneider Electric - ZBL4 Trykknappkalott - ZBL4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBL4 Trykknappkalott

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Rød

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Høy

  • Diameter - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110091755

Elnummer

4303218

Leverandørens varenummer

ZBL4

Typebeskrivelse

4303218

Linsefarge:

Rød

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Høy

Diameter:

0 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

0 mm

Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Kalotter uten tekst Trykknappkalott(er)