Schneider Electric - ZBY02304 Skilt 8x27 merket stop - ZBY02304

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBY02304 Skilt 8x27  merket stop

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - STOPP

  • Språk på avtrykk - Engelsk

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110096224

Elnummer

4305324

Leverandørens varenummer

ZBY02304

Typebeskrivelse

4305324

Bokstavelig avtrykk:

STOPP

Språk på avtrykk:

Engelsk

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Bredde:

27 mm

Høyde:

8 mm

Ytre diameter:

0 mm

Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.