Schrack - SCHRACK PT 78741 SCHRACK PT 78741 - 334738
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 14
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004839900105
Elnummer
4386438
Leverandørens varenummer
334738
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
14
Bredde:
27 mm
Høyde:
77 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
61 mm
14-PINS SOKKEL M/FRILØPSDIODE


