Utgått

SEGULA - FILAMENT NORMAL 6W/922 E27 KLAR DIM 50278 - 50278

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT NORMAL 6W/922 E27 KLAR DIM 50278

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260150052786

Elnummer

3703422

Leverandørens varenummer

50278

Typebeskrivelse

3703422

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

111 mm

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

Det nærmeste man kommer glødelampe i LED versjon. Fargetemperaturen 2200 Kelvin tilsvarer det samme lyset som fra den klassiske glødelampen og passer perfekt for hele hjemmet. RA 90 for perfekt fargegjengivelse. Kan dimmes.